Test Tube di DKI Jakarta - OneMed
- BARUMulai
Rp169.900
Rp169.900
Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Tabung reaksi tersedia dalam berbagai ukuran seperti 13x100 mm, 20x150 mm, dan 16x125 mm dengan kapasitas berbeda-beda tergantung pada penggunaannya. Misalnya, CORNING Test Tube 99447-16 1box(1000pcs) memiliki ukuran 16x125 mm dan diameter cap 15 mm, ideal untuk aplikasi laboratorium umum.
Tabung reaksi biasanya terbuat dari kaca borosilikat atau plastik polipropilena. Kaca borosilikat cocok untuk penggunaan yang membutuhkan ketahanan panas tinggi, seperti AS ONE Glass Test Tube 73500-18150 1box(500pcs) dengan ukuran 18x150 mm. Plastik memberikan kelebihan dalam hal ketahanan pecah dan harganya lebih ekonomis.
Pertimbangkan aplikasi laboratorium dan spesifikasi yang diperlukan seperti ukuran, bahan, dan kapasitas. Misalnya, untuk aplikasinya yang membutuhkan volume besar, AS ONE Test Tube 25ml 1case(100pcsx4boxes) dengan ukuran 20x200 mm dan kapasitas 25 ml akan cocok.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
Non Brand Test Tube 13x100 1pc | Box Packing | 479,000 |
PUDAK SCIENTIFIC Tabung Reaksi KTA 40/150.016 | Size (mm) 16x150 | 15,000 |
HERMA Tabung Reaksi with Rim 1pc | 16x150mm | 6,000 |
CORNING Test Tube 99447-16 1box(1000pcs) | 16x125 mm, Cap Diameter: 15 mm | 15,999,000 |
FIOLAX Tabung Reaksi 1pc | Material Glass; 25x200mm | 10,000 |
Supertek Test Tube 1pc | 150x16mm | 34,000 |
AS ONE Glass Test Tube 73500-18150 1box(500pcs) | 18x150 mm | 4,699,000 |
IWAKI Glass Ware With Rim Test Tube TEST16-150NP 1pack(50pcs) | 17ml; Thickness (mm) 1.2 | 829,000 |
VWR Disposable Round Bottom Tube Straight Port 47729-576 1case(250pcsx4boxes) | 16x100 mm, 14 ml | 4,999,000 |
DURAN Fiolax Test Tube With Straight Rim 261311308 1pack(100pcs) | Capacity (ml) 16 | 1,099,000 |
1. Tabung Reaksi Kaca (Borosilicate)
Keunggulan utama tabung reaksi kaca adalah ketahanannya terhadap suhu tinggi dan tahan asam dan basa. Kaca borosilikat yang digunakan pada tabung ini memungkinkan pengguna untuk melakukan percobaan yang melibatkan proses pemanasan langsung. Hal tersebut sangat penting dalam eksperimen kimia dimana reaksi memerlukan suhu tinggi. Selain itu, kaca tidak bereaksi dengan sebagian besar bahan kimia. Sehingga dapat menjaga integritas sampel selama proses eksperimen.
2. Tabung Reaksi Plastik
Tabung reaksi plastik biasanya terbuat dari polipropilena atau polistirena. Jenis ini lebih tahan terhadap benturan. Meski tidak tahan terhadap suhu setinggi tabung reaksi kaca, jenis ini cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan pemanasan, seperti dalam uji biokimia atau penyimpanan sampel sementara.
1. Ketahanan terhadap Suhu dan Kimia
Dalam eksperimen yang melibatkan reaksi eksotermik atau pemanasan, tabung reaksi kaca borosilikat adalah pilihan terbaik karena dapat menahan suhu tinggi dan tidak bereaksi dengan bahan kimia yang digunakan.
2. Kekuatan Fisik
Untuk laboratorium sekolah atau penanganan sampel di lapangan dengan kondisi tabung reaksi yang bisa terjatuh atau terbentur, tabung reaksi plastik lebih disarankan karena sifatnya yang lebih kuat terhadap benturan fisik.
3. Jenis Penggunaan
Misalnya dalam kromatografi cair, dibutuhkan tabung reaksi dengan permukaan yang bisa menahan berbagai jenis cairan dan tidak kontaminan. Dalam kasus ini, bahan khusus atau tabung sterilisasi mungkin diperlukan.
4. Biaya dan Ketersediaan
Tabung reaksi plastik lebih ekonomis dan sering digunakan dalam proyek yang memerlukan banyak unit atau penggunaan sekali pakai. Ini juga menghemat biaya dalam eksperimen volume besar.
1. Pembersihan
Setelah penggunaan, tabung reaksi harus dibersihkan dengan bahan pembersih khusus laboratorium untuk menghindari residu kimia yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil percobaan berikutnya. Metode ini memastikan tabung selalu siap digunakan dalam kondisi steril.
2. Penyimpanan
Disarankan untuk selalu menyimpannya dalam rak atau lemari tertutup untuk mencegah kerusakan fisik dan kontaminasi. Penyimpanan yang baik juga memastikan tabung tetap berada dalam kondisi optimal untuk digunakan kapan saja.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami